MGPM20-175Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108072 MGPM20-175Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108072

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)175 ストローク標準ストローク ねじの種類(-) Rc 注文コード49108072 品番MGPM20-175Z-A93VLS
参考基準価格(税別)¥27,780 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など411種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする