MGPM20-125Z-M9NM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108894 MGPM20-125Z-M9NM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108894

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)125 ストローク標準ストローク ねじの種類(-) Rc 注文コード49108894 品番MGPM20-125Z-M9NM
参考基準価格(税別)¥29,920 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など411種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(M) 1 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする