MGPM20-175Z-M9BVZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109847 MGPM20-175Z-M9BVZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109847

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)175 ストローク標準ストローク ねじの種類(-) Rc 注文コード49109847 品番MGPM20-175Z-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥33,220 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など411種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする