※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMS-8-32-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114572 LEMS-8-32-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114572 LEMS-8-32-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49114572

LEMS クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)32 注文コード49114572 品番LEMS-8-32-OR
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・取付長など177種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)17.5 寸法H'(mm)50.3 寸法H(mm)46.3 寸法Lm(mm)32 寸法R(mm)63 寸法d(Φmm)13.5 寸法h(mm)31 寸法s(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)32 回し半径(mm)63 材質(本体)ナイロン6 歯数24 材質(ねじ部)SUS303 最大荷重(N)120 最大締付力(kN)7 レバー色つや消しオレンジ 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする