曜日別特売
MGPM40-30Z-M9BVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM40-30Z-M9BVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119796
MGPM40-30Z-M9BVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119796

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード49119796品番MGPM40-30Z-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする