※LUDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LUDM プラクランプレバー(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
注文コード
49123453
品番
LUDM-78-10-16-SG
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
22
寸法H(mm)
35
寸法Lm(mm)
16
寸法T(mm)
24.3
寸法W(mm)
78
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
2
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
39
材質(本体)
ナイロン6
最大荷重(N)
390
最大締付力(kN)
11
レバー色
つや消しシルバー