K34-C1 オプションカード Omron K3HBデジタルインジケータ用 omron(オムロン) 49123613

オプションカード Omron K3HBデジタルインジケータ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49123613品番K34-C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

K3Nパネルメータとは非互換 オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ K3HBシリーズのパネルメータ用。
オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。
これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。
使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード。10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作

仕様K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーボード併用可能製品K3HBデジタルインジケータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする