omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
オムロン ディップスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49123735
品番
A6E7101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
DIPスイッチ、スライドタイプ. シールドボトム構造のため、磁束侵入防止 ショート又はロングアクチュエータ(レバー)など多様なモデルあり スイッチング容量25 mA (24 Vdc)
アクチュエータの種類
スライド
ポジション
7
機械的寿命
1000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
パッケージ
DIP
絶縁耐圧(V)
AC500
コンタクトのコンフィギュレーション
7P
コンタクト定格電流(mA)
25(DC24V)