仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力
長さ(mm)90
幅(mm)31
電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10
シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L
深さ(mm)65
入力方式Analogue
入力数8