オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49123945 品番CJ1W-AD041
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力 長さ(mm)90 幅(mm)31 電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10 シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L 深さ(mm)65 入力方式Analogue 入力数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする