オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series 注文コード49123988 品番CJ1WOC201.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はシリーズなど2種類から選べます 他の種類を見る
仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ 長さ(mm)89 幅(mm)31 電圧(V)DC24/AC250 シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series 深さ(mm)95.4 出力電流(A)2 出力方式Digital、 Relay 併用可能製品SYSMAC CJ Series 出力数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする