※LUDM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
LUDM プラクランプレバー(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
25
注文コード
49124564
品番
LUDM-93-12-25-YW
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
26
寸法H(mm)
41
寸法Lm(mm)
25
寸法T(mm)
28.5
寸法W(mm)
93
寸法d(Φmm)
19
寸法h(mm)
43
寸法s(mm)
3
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
46.5
材質(本体)
ナイロン6
最大荷重(N)
580
最大締付力(kN)
16
レバー色
つや消しイエロー