仕様E2E2シールドなしDC 3ワイヤセンサ. このE2E2シリーズの長バレル誘導型近接センサは、幅広い金属検出用途向けに非接触ソリューションを提供するように設計されています。. 締め付け強度を増加 ケーブルプロテクタ インジケータの可視性を向上 レンチグリップを可能にするミル加工セクション シールドなし、非埋込型 DC 3 3ワイヤ出力 厚いニッケルめっき黄銅バレル
長さ(mm)70
取付方式非埋込型
周波数(Hz)-
保護構造IP67
出力方式NPN-NO
電源電圧(V)DC12→24
材質(ハウジング)真鍮製
本体形状バレル形
検出範囲(mm)5
インターフェイス-
RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドサイズM12×1
ターミナルタイプM12-4ピン
スイッチング電流(A)-
最大DC電圧(V)55
逆極性保護あり
遮蔽-