MEMS非接触温度センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49125485 品番D6T-44L-06
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,5985,598
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様MEMS近接熱感知センサ、オムロン. これらのオムロンMEMS (微小電子機械システム)熱感知センサーは静止している人間の存在を検出できます。 このデバイスは独自のASICテクノロジーを使用して、高いノイズ耐性と優れたS / N比を達成します。 オムロンのユニークなMEM及びASICテクノロジーによって高いS / N 比を達成します。. 5 V動作、デジタル出力 広い視野角 精密な領域内の熱検出 デジタル出力による優れたノイズ耐性 長さ(mm)18 幅(mm)14 高さ(mm)4.75 センサータイプ熱センサ 出力電圧(V)- 出力方式- 出力電流(mA)- ピン数(ピン)4 動作電圧(動作供給電圧)MinDC4.5V 動作温度(℃)- 供給電流(mA)最大5 スイッチング方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 実装可能位置表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする