MEMS非接触温度センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード49125494 品番D6T-1A-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 長さ(mm)12 幅(mm)11.6 高さ(mm)4.79 センサータイプ熱センサ 出力電圧(V)MaxDC5.5 出力方式デジタル 出力電流(mA)Max3.5 ピン数(ピン)4 動作電圧- 動作温度(℃)Min-40 供給電流(mA)最大5 スイッチング方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 実装可能位置基板実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする