omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
MEMS非接触温度センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
49125503
品番
D6T-1A-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
12
幅(mm)
11.6
高さ(mm)
4.79
センサータイプ
熱センサ
出力電圧(V)
MaxDC5.5
出力方式
デジタル
出力電流(mA)
Max3.5
ピン数(ピン)
-
動作電圧
-
動作温度(℃)
Min0
供給電流(mA)
最大5
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装可能位置
基板実装