ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オン・セミコンダクター ビデオスイッチャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49125747
品番
FMS6501AMTC28X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アレイ構成:12 X 9●3dBバンド幅:115MHz●カテゴリー:ビデオスイッチマトリックス●電源タイプ:シングル●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:28●標準シングル供給電圧:5 V●寸法:9.7 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●長さ:9.7mm●動作温度 Max:+85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●ビデオスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応