ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, PLL クロックバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49126264
品番
NB7L14MN1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのエレメント数:8●最大供給電流:105 mA●最大入力周波数:8GHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:16●寸法:3 x 3 x 0.95mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:+3.63 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min:-2.375 V●動作温度 Min:-40 ℃●クロックバッファ、ON Semiconductor