オンセミ, PLL クロックバッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード49126298 品番NB3L553MNR4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様1チップ当たりのエレメント数:4●最大供給電流:30 mA●最大入力周波数:200MHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ピン数:8●寸法:2 x 2 x 0.95mm●長さ:2mm●幅:2mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:5.25 V●動作温度 Max: +85 ℃●最大出力周波数:200MHz●動作供給電圧 Min:2.375 V●動作温度 Min:-40 ℃●クロックバッファ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする