ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, PLL クロックバッファ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49126307
品番
NB3N551MNR4G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのエレメント数:4●最大供給電流:40 mA●最大入力周波数:180MHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ピン数:8●寸法:2 x 2 x 0.95mm●長さ:2mm●幅:2mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+85 ℃●最大出力周波数:180MHz●動作供給電圧 Min:3 V●動作温度 Min:-40 ℃●クロックバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応