ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
オンセミ, PLL クロックバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49126325
品番
NB3N551DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1チップ当たりのエレメント数:4●最大供給電流:40 mA●最大入力周波数:180MHz●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●寸法:5 x 4 x 1.5mm●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最大出力周波数:180MHz●動作供給電圧 Min:3 V●動作温度 Min:-40 ℃●クロックバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応