※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-93-12-50-SG LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127303 LUDMS-93-12-50-SG LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127303 LUDMS-93-12-50-SG LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127303

LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 注文コード49127303 品番LUDMS-93-12-50-SG
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580
この商品は取付穴径・取付長など295種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)26 寸法H'(mm)45 寸法H(mm)41 寸法Lm(mm)50 寸法T(mm)28.5 寸法W(mm)93 寸法d(Φmm)19 寸法h(mm)43 寸法s(mm)3 種類クランプレバー 形状T字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 回し半径(mm)46.5 材質(本体)ナイロン6 歯数28 最大荷重(N)580 最大締付力(kN)16 レバー色つや消しシルバー 寸法MM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21889927
2022-01-20
用途:
交換により作業が改善した
株式会社中野製作所 様

本来の使い方は分からないが、プッシュプルゲージのクランプのハンドルが小さく指が痛いため、本製品に交換したところハンドルが大きく作業が楽になった。
形状が締め付けしやすい丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする