※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
LXY インデックスメカニズム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ10
取付長(mm)
31
材質(本体)
SUM22L
注文コード
49128021
品番
LXY-44-C10-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長・材質
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
テンションレバー
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
取付長(mm)
31
材質(本体)
SUM22L