※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXY-44-C12-B LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128064 LXY-44-C12-B LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128064 LXY-44-C12-B LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128064

LXY インデックスメカニズム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)Φ12 取付長(mm)31.5 材質(本体)SUM22L 注文コード49128064 品番LXY-44-C12-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は取付穴径・取付長・材質16種類から選べます 他の種類を見る
種類テンションレバー 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ12 取付長(mm)31.5 材質(本体)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする