※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXYS-52-C14-A LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128161 LXYS-52-C14-A LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128161 LXYS-52-C14-A LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128161

LXY インデックスメカニズム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)Φ14 取付長(mm)31.5 材質(本体)SUS303 注文コード49128161 品番LXYS-52-C14-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は取付穴径・取付長・材質16種類から選べます 他の種類を見る
種類テンションレバー 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ14 取付長(mm)31.5 材質(本体)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする