※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LZX カムレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
回し半径(mm)
109
材質(本体)
S15C
注文コード
49128283
品番
LZX-50-KV
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
回し半径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カムレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
11
回し半径(mm)
109
材質(本体)
S15C