※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZX-50-SK LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49128292 LZX-50-SK LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49128292 LZX-50-SK LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49128292

LZX カムレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回し半径(mm)- 材質(本体)S15C 注文コード49128292 品番LZX-50-SK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700
この商品は回し半径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
種類カムレバー 形状- 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)11 回し半径(mm)- 材質(本体)S15C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする