※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZXS-50-KV LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49128301 LZXS-50-KV LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49128301 LZXS-50-KV LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49128301

LZX カムレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回し半径(mm)109 材質(本体)SUS303 注文コード49128301 品番LZXS-50-KV
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は回し半径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
種類カムレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)11 回し半径(mm)109 材質(本体)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする