曜日別特売
MGPM50-300AZ-M9NL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-300AZ-M9NL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128652
MGPM50-300AZ-M9NL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128652

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード49128652品番MGPM50-300AZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする