内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:37Ω●最大逆漏れ電流:45nA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 1.7 x 1mm●幅:1.7mm●ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
注文コード49128836
品番MM3Z16VC