内容量1袋(1000個)
仕様標準ツェナー電圧:6.8V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:35mA 、 最大ツェナーインピーダンス:3.5Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
注文コード49128906
品番BZX85C6V8