内容量1袋(100個)
仕様標準ツェナー電圧:24V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:70Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:2.84mm●寸法:2.84 x 1.8 x 1.25mm●幅:1.8mm●ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
注文コード49130367
品番SZMMSZ24T1G