内容量1リール(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:35Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:4.56mm 、 直径:1.91mm 、 寸法:1.91 (Dia.) x 4.56mm 、 動作温度 Max:+200 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
注文コード49130394
品番1N5253BTR