内容量1袋(50個)
仕様標準ツェナー電圧:3.3V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:225 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:3.04mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm●幅:1.4mm●ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
注文コード49130543
品番SZBZX84C3V3LT3G