※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-25-13-SB2 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130654 NSC-25-13-SB2 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130654 NSC-25-13-SB2 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130654

NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 注文コード49130654 品番NSC-25-13-SB2
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法dなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)13.5 寸法B1(mm)10 寸法D(mm)38 寸法D1(mm)33.2 寸法M(mm)M6 寸法d(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする