内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:7.5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:45Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、1N4728A〜1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
注文コード49130787
品番1N4752ATR