KA33VTA オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49130814

オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:TO-92●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●長さ:4.58mm●寸法:4.58 x 3.86 x 4.58mm●幅:3.86mm●ツェナーダイオード200 mW、KA33V電圧安定器、Fairchild Semiconductor. 電気チューナの電圧供給源として設計 注文コード49130814 品番KA33VTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量378種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:TO-92●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:25Ω●長さ:4.58mm●寸法:4.58 x 3.86 x 4.58mm●幅:3.86mm●ツェナーダイオード200 mW、KA33V電圧安定器、Fairchild Semiconductor. 電気チューナの電圧供給源として設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする