※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-3-7-CB NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130855 NSC-3-7-CB NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130855 NSC-3-7-CB NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130855

NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)3 注文コード49130855 品番NSC-3-7-CB
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は寸法dなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)7.5 寸法B1(mm)5 寸法D(mm)7 寸法D1(mm)5 寸法M(mm)M3 寸法d(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする