内容量1リール(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1.5 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:11.4mA 、 最大ツェナーインピーダンス:33Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:4.57mm 、 寸法:4.57 x 2.92 x 2.05mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
注文コード49130857
品番1SMA5937BT3G