※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の セットカラー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スタンダード
NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40
注文コード
49130907
品番
NSC-40-18-CB3
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
18.5
寸法B1(mm)
14
寸法D(mm)
60
寸法D1(mm)
46.2
寸法M(mm)
M10
寸法d(mm)
40