オンセミ, ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:550 mW 、 パッケージタイプ:SMB 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:41.2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:4Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.6mm 、 寸法:4.6 x 3.95 x 2.28mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor 注文コード49132573 品番1SMB5924BT3G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・内容量378種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:550 mW 、 パッケージタイプ:SMB 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:41.2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:4Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.6mm 、 寸法:4.6 x 3.95 x 2.28mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする