キースイッチ, Apem

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST) 、 コンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 ケースの材質:亜鉛合金 、 ベゼルの形状:丸型 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 JD Series Key Switches. Tumbler lock switches,45° and 90° indexing, maintained and momentary options. Multiple key pull positions Nickel plated brass (2 keys supplied) 250mm wire leads 注文コード49138618 品番JD9J126W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:3 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST) 、 コンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 ケースの材質:亜鉛合金 、 ベゼルの形状:丸型 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 JD Series Key Switches. Tumbler lock switches,45° and 90° indexing, maintained and momentary options. Multiple key pull positions Nickel plated brass (2 keys supplied) 250mm wire leads RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする