キーロックスイッチ, Lorlin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3 スイッチの動作:ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) キートラッピング:あり コンタクト定格電流:1 @ 115 ac IP評価:IP66、IP67 キータイプ:コモン ターミナルタイプ:はんだ ケースの材質:ナイロン66 ベゼルの形状:丸型 アプリケーション:海上 パネルからの奥行き:22.4mm キーインデックス角:90° コンタクト材質:黄銅、CZ108 動作温度範囲:-20 +65℃ 屋外で継続して使用する場合は、定期的に潤滑油を塗布してください。 重大度1 (EN60068-2-52)の海洋環境への曝露に対応. Lorlin WRLシール構造キーロックスイッチ. WRLシリーズは、IP66/IP67定格のミニチュア16 mmキーロックに対応できるように設計されています。 -20 +65 ℃という幅広い動作温度範囲により、さまざまな用途に適しています。 キーはダブルエントリで、ユーザーはキーロック又はリムーバブルのどちらでも、両方 すべての位置から選択できます。 2、3か所で使用でき、どのユニットにもはんだ端子があります。 各スイッチに2個のキーがあり、共通キー(901)又は異なるキー(200通りの組み合わせが可能)が使用できます。. 英国製 ミニチュアのキー操作ロックスイッチ 単極又は双極 最大200通りのキーコンビネーション 異なるキー 共通キーが使用可能 パス用キー キーはダブルエントリ(どちらを上にしても挿入できます) パネル上の占有エリアが狭い 機器パネルの前面を通じて簡単に組み立て可能 パネルより30 mm低いリアプロジェクション 注文コード49140063 品番WRL-5-P-S-2-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,895
販売価格(税別)
4,450
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:3 スイッチの動作:ラッチ コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST) キートラッピング:あり コンタクト定格電流:1 @ 115 ac IP評価:IP66、IP67 キータイプ:コモン ターミナルタイプ:はんだ ケースの材質:ナイロン66 ベゼルの形状:丸型 アプリケーション:海上 パネルからの奥行き:22.4mm キーインデックス角:90° コンタクト材質:黄銅、CZ108 動作温度範囲:-20 +65℃ 屋外で継続して使用する場合は、定期的に潤滑油を塗布してください。 重大度1 (EN60068-2-52)の海洋環境への曝露に対応. Lorlin WRLシール構造キーロックスイッチ. WRLシリーズは、IP66/IP67定格のミニチュア16 mmキーロックに対応できるように設計されています。 -20 +65 ℃という幅広い動作温度範囲により、さまざまな用途に適しています。 キーはダブルエントリで、ユーザーはキーロック又はリムーバブルのどちらでも、両方 すべての位置から選択できます。 2、3か所で使用でき、どのユニットにもはんだ端子があります。 各スイッチに2個のキーがあり、共通キー(901)又は異なるキー(200通りの組み合わせが可能)が使用できます。. 英国製 ミニチュアのキー操作ロックスイッチ 単極又は双極 最大200通りのキーコンビネーション 異なるキー 共通キーが使用可能 パス用キー キーはダブルエントリ(どちらを上にしても挿入できます) パネル上の占有エリアが狭い 機器パネルの前面を通じて簡単に組み立て可能 パネルより30 mm低いリアプロジェクション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする