キセノン表示灯 Curtis

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49140149 品番ALADIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,876
販売価格(税別)
17,160
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 80 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ランプ含む:あり 、 高さ:120mm 、 最大温度:+55℃ 、 Flashing Beacons. The Aladin light can be used in goods handling vehicles, factory, shop or warehouse vehicles, and in industrial applications. These beacons are inert (no moving parts), robust, compact and weather and vibration resistant. Xenon flash tube with orange lens, protected against interference and polarity inversion. Accessories are compatible with both types of beacon.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする