KLAXON
KLAXONの 電子部品(オンボード)
KLAXONの 能動部品
KLAXONの ディスクリート
キセノン表示灯 Klaxon PSBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 消費電流:330mA 、 ベース直径:97.5mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:PSB 、 高さ:104mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
49140526
品番
PSB-0039
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,221
販売価格(税別)
¥
11,110
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 消費電流:330mA 、 ベース直径:97.5mm 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:PSB 、 高さ:104mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応