内容量1個
仕様電源電圧:10 → 100 V ac、20 → 72 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ベース直径:76mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:X 80 、 高さ:50mm 、 最大温度:+55℃ 、 The X80 series are supplied as sealed units, replacement lamps are not available. Xenon Beacon - X80 Series. Suitable for fire, security, materials handling and industrial applications where a local signal is required Bright xenon signal Low current consumption Can be wall or surface mounted
注文コード49140824
品番X80-02-02