キセノン表示灯 Werma 817シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49141515 品番81730055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:75mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:817 、 高さ:97mm 、 最大温度:+50℃ 、 キセノン点滅信号灯(高タイプ) - 817シリーズ. ABS製ボディとポリカーボネート製レンズ。 すべてのユニットがIP65等級。. ポリカーボネート製のキャップは、ENV50014準拠の20 Jの耐衝撃性 1 Hzのフラッシュレート 37 mm取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする