※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLY-4-6-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142161 PLY-4-6-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142161 PLY-4-6-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142161

PLY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 寸法D(mm)16 寸法MM8×1 注文コード49142161 品番PLY-4-6-A
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はストローク・寸法D・寸法Mなど40種類から選べます 他の種類を見る

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。

寸法D(mm)16 寸法D1(mm)11.5 寸法L(mm)41 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)5 寸法Lb(mm)- 寸法sw(mm)10 寸法sw1(mm)- ストローク(mm)6 材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB つや消し黒 質量(g)13 最大荷重(N)12.5 最小荷重(N)4 ロックナットなし 寸法MM8×1 せん断荷重(N[kgf])1120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする