※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLY-8-8-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142283 PLY-8-8-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142283 PLY-8-8-A PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49142283

PLY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)8 寸法D(mm)28 寸法MM16×1.5 注文コード49142283 品番PLY-8-8-A
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はストローク・寸法D・寸法Mなど40種類から選べます 他の種類を見る

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。

寸法D(mm)28 寸法D1(mm)19.6 寸法L(mm)66 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)8 寸法Lb(mm)- 寸法sw(mm)17 寸法sw1(mm)- ストローク(mm)8 材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB つや消し黒 質量(g)71 最大荷重(N)26 最小荷重(N)8.5 ロックナットなし 寸法MM16×1.5 せん断荷重(N[kgf])4500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする