CM2YU40-150Z スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMC 49146353 CM2YU40-150Z スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ SMC 49146353

スムースシリンダ CM2Y-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)40 注文コード49146353 品番CM2YU40-150Z
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・磁石内蔵有無63種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする